住友電工ハードメタル
ホルダ
用途
倣い切削用
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05963702
MVXCL2525-2220
左
ひし形35°
100
クランプオン式+ピンロック式
7
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
05963711
MVXCL2525-2230
左
ひし形35°
100
クランプオン式+ピンロック式
7
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください