曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 住友電工ハードメタル
用途倣い切削用寸法b(mm)25寸法h(mm)25内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05963736MVXCR2525-2230ひし形35°100クランプオン式+ピンロック式7
18,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
05963727MVXCR2525-2220ひし形35°100クランプオン式+ピンロック式7
16,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする