住友電工ハードメタル
ホルダ
用途
一般・端面切削用
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05963937
PCLCR0810-K06
右
ひし形80°
95
レバーロック式
7
¥
11,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
05963946
PCLCR1010-K06
右
ひし形80°
95
レバーロック式
7
¥
11,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
05963955
PCLCR1212-M09
右
ひし形80°
95
レバーロック式
7
¥
12,700
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
05963964
PCLCR1616-M09
右
ひし形80°
95
レバーロック式
7
¥
13,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
05963973
PCLCR2020-M09
右
ひし形80°
95
レバーロック式
7
¥
14,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください