住友電工ハードメタル
ホルダ
用途
一般・倣い切削用
クランプシステム
レバーロック式
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
勝手
左
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05964226
PDJCL0810-K07
10
8
¥
11,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
05964235
PDJCL1010-K07
10
10
¥
11,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
05964244
PDJCL1212-M11
12
12
¥
12,700
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
05964253
PDJCL1616-M11
16
16
¥
13,400
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
05964262
PDJCL2020-M11
20
20
¥
14,200
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください