ホルダ

ホルダ - 住友電工ハードメタル
用途一般・倣い切削用内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05964271PDJCR0810-K07ひし形55°93レバーロック式7
11,700
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
05964287PDJCR1010-K07ひし形55°93レバーロック式7
11,700
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
05964296PDJCR1212-M11ひし形55°93レバーロック式7
12,700
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
05964305PDJCR1616-M11ひし形55°93レバーロック式7
13,400
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
05964314PDJCR2020-M11ひし形55°93レバーロック式7
14,200
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする