ホルダ

ホルダ - 住友電工ハードメタル
用途一般・倣い切削用内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05964481PRDCN2020M10なし円形45レバーロック式7
9,870
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
05964497PRDCN2525M12なし円形45レバーロック式7
10,800
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
05964506PRDCN3225Q12なし円形45レバーロック式7
10,800
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
05964515PRDCN3225Q16なし円形45レバーロック式7
10,800
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
05964524PRDCN3232Q20なし円形45レバーロック式7
13,300
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする