ホルダ

ホルダ - 住友電工ハードメタル
用途一般・倣い切削用クランプシステムレバーロック式適合チップ円形切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)7勝手内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05964533PRGCL2020K102020
9,870
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
05964542PRGCL2020K122020
9,870
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
05964551PRGCL2525M102525
10,800
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
05964567PRGCL2525M122525
10,800
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
05964576PRGCL3225P122532
10,800
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする