曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 住友電工ハードメタル
用途突切り用ツールブロック(分割式)内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05966292SBU20-26-----
38,900
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
05966301SBU20-32-----
38,900
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
05966317SBU25-321105025258.5
39,600
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする