住友電工ハードメタル
ホルダ
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
7
勝手
右
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05966387
SCACR1212-09
12
12
¥
10,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
05966396
SCACR1616-09
16
16
¥
11,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
05966405
SCACR2020-09
20
20
¥
12,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください