曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 住友電工ハードメタル
用途一般・倣い切削用クランプシステムスクリューオン式適合チップひし形55°切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)7勝手内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05966633SDACL0808-0788
10,300
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
05966642SDACL1010-071010
10,300
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
05966651SDACL1212-111212
10,900
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
05966667SDACL1616-111616
11,600
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
05966676SDACL2020-112020
12,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする