住友電工ハードメタル
ホルダ
用途
一般・倣い切削用
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
7
勝手
右
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05966685
SDACR0808-07
8
8
¥
10,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
05966694
SDACR1010-07
10
10
¥
10,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
05966703
SDACR1212-11
12
12
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
05966712
SDACR1616-11
16
16
¥
11,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
05966721
SDACR2020-11
20
20
¥
12,400
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください