曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 住友電工ハードメタル
クランプシステムスクリューオン式適合チップひし形55°切込み角Kr(°)63チップ逃げ角(°)7勝手なし内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05966983SDNCN1010-071010
10,300
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
05966992SDNCN1212-111212
10,900
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
05967001SDNCN1616-111616
11,600
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
05967017SDNCN2020-112020
12,400
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする