住友電工ハードメタル
ホルダ
用途
一般切削用
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
7
勝手
左
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05967026
SSBCL1010-07
10
10
¥
10,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
05967035
SSBCL1212-09
12
12
¥
10,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
05967044
SSBCL1616-09
16
16
¥
11,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
05967053
SSBCL2020-09
20
20
¥
12,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください