住友電工ハードメタル
ホルダ
用途
一般切削用
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
7
勝手
右
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05967062
SSBCR1010-07
10
10
¥
10,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
05967071
SSBCR1212-09
12
12
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
05967087
SSBCR1616-09
16
16
¥
11,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
05967096
SSBCR2020-09
20
20
¥
12,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください