ホルダ

ホルダ - 住友電工ハードメタル
内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05967105STACL0808-09正三角形60°90スクリューオン式7
10,300
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
05967114STACL1212-11正三角形60°90スクリューオン式7
10,900
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
05967123STACL1616-11正三角形60°90スクリューオン式7
11,600
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
05967132STACL2020-11正三角形60°90スクリューオン式7
12,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする