住友電工ハードメタル
ホルダ
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05967525
STGCL1010-09
左
正三角形60°
91
スクリューオン式
7
¥
10,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
05967534
STGCL1212-11
左
正三角形60°
91
スクリューオン式
7
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
05967543
STGCL1616-11
左
正三角形60°
91
スクリューオン式
7
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
05967552
STGCL2020-11
左
正三角形60°
91
スクリューオン式
7
¥
12,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください