ホルダ

ホルダ - 住友電工ハードメタル
クランプシステムスクリューオン式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)7勝手内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05967561STGCR0808-0988
10,300
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
05967577STGCR1010-091010
10,300
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
05967586STGCR1212-111212
10,900
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
05967595STGCR1616-111616
11,600
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
05967604STGCR2020-112020
12,400
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする