住友電工ハードメタル
ホルダ
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
勝手
左
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05967692
SVLCL1010-H11
10
10
¥
10,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
05967701
SVLCL1212-H11
12
12
¥
10,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
05967717
SVLCL1616-H11
16
16
¥
11,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
05967726
SVLCL2020-K11
20
20
¥
12,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください