住友電工ハードメタル
ホルダ
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05967735
SVLCR1010-H11
右
ひし形35°
95
スクリューオン式
7
¥
10,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
05967744
SVLCR1212-H11
右
ひし形35°
95
スクリューオン式
7
¥
10,900
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
05967753
SVLCR1616-H11
右
ひし形35°
95
スクリューオン式
7
¥
11,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
05967762
SVLCR2020-K11
右
ひし形35°
95
スクリューオン式
7
¥
12,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください