曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 住友電工ハードメタル
用途一般・倣い切削用クランプシステムスクリューオン式適合チップひし形35°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11勝手内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05967771SVLPL1010-H111010
10,300
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
05967787SVLPL1212-H111212
10,900
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
05967796SVLPL1616-H111616
11,600
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする