ホルダ

ホルダ - 住友電工ハードメタル
内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05967893SVPCR1010-H11ひし形35°117.5スクリューオン式7
10,300
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
05967902SVPCR1212-H11ひし形35°117.5スクリューオン式7
10,900
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
05967911SVPCR1616-H11ひし形35°117.5スクリューオン式7
11,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
05967936SVPCR2020-K11ひし形35°117.5スクリューオン式7
12,400
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
05967927SVPCR2020-33ひし形35°117.5スクリューオン式7
13,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05967945SVPCR2525-33ひし形35°117.5スクリューオン式7
15,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05967927SVPCR2020-3318394294SVPCR2020K16画像準備中ホルダ SVPC住友電工ハードメタル1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05967945SVPCR2525-3318394303SVPCR2525M16画像準備中ホルダ SVPC住友電工ハードメタル1本
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする