住友電工ハードメタル
ホルダ
用途
一般・倣い切削用
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05967954
SVPPL1010-H11
左
ひし形35°
117.5
スクリューオン式
11
¥
10,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
05967963
SVPPL1212-H11
左
ひし形35°
117.5
スクリューオン式
11
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
05967972
SVPPL1616-H11
左
ひし形35°
117.5
スクリューオン式
11
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください