住友電工ハードメタル
ホルダ
用途
一般・倣い切削用
適合チップ
ひし形35°
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン式
チップ逃げ角(°)
11
切込み角Kr(°)
117.5
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05967981
SVPPR1010-H11
10
10
¥
10,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
05967997
SVPPR1212-H11
12
12
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
05968006
SVPPR1616-H11
16
16
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください