曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 住友電工ハードメタル
用途内径仕上げ~中切削用内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05968943WBPT-212RH14右勝手スクリューオン正三角形60°9511
63,900
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
05969013WBPT-216RH18右勝手スクリューオン正三角形60°9511
90,600
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
05968873WBPT-210LS左勝手スクリューオン正三角形60°9511
40,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05968882WBPT-210RH右勝手スクリューオン正三角形60°9511
44,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05968891WBPT-210RS右勝手スクリューオン正三角形60°9511
40,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05968907WBPT-212LS左勝手スクリューオン正三角形60°9511
45,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05968916WBPT-212LS14左勝手スクリューオン正三角形60°9511
45,800
取扱い終了
代替品有
05968925WBPT-212R14右勝手スクリューオン正三角形60°9511
45,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05968934WBPT-212RH右勝手スクリューオン正三角形60°9511
50,400
取扱い終了
代替品有
05968961WBPT-212RS14右勝手スクリューオン正三角形60°9511
45,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05968977WBPT-216LS左勝手スクリューオン正三角形60°9511
65,000
取扱い終了
代替品有
05968986WBPT-216LS18左勝手スクリューオン正三角形60°9511
65,000
取扱い終了
代替品有
05969004WBPT-216RH右勝手スクリューオン正三角形60°9511
71,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05969031WBPT-216RS18右勝手スクリューオン正三角形60°9511
65,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05969047WBPT-220LS左勝手スクリューオン正三角形60°9511
76,200
取扱い終了
代替品有
05969056WBPT-220RS右勝手スクリューオン正三角形60°9511
76,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05969065WBPT-320LS左勝手スクリューオン正三角形60°9511
76,200
取扱い終了
代替品有
05969083WBPT-508LS左勝手スクリューオン正三角形60°955
35,500
取扱い終了
代替品有
05969101WBPT-608LS左勝手スクリューオン正三角形60°9511
36,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05969117WBPT-608RH右勝手スクリューオン正三角形60°9511
39,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05969126WBPT-608RS右勝手スクリューオン正三角形60°9511
36,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05968995WBPT-216R18右勝手スクリューオン正三角形60°9511
65,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05969022WBPT-216RS右勝手スクリューオン正三角形60°9511
65,000
取扱い終了
05969074WBPT-320RS右勝手スクリューオン正三角形60°9511
76,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05968873WBPT-210LS18393628C10K-STUPL1103-12画像準備中ホルダ C-STUP住友電工ハードメタル1本
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05968882WBPT-210RH18393262E10K-STUPR1103-12画像準備中ホルダ E-STUP住友電工ハードメタル1本
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05968891WBPT-210RS18393637C10K-STUPR1103-12画像準備中ホルダ C-STUP住友電工ハードメタル1本
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05968907WBPT-212LS18393673C12M-STUPL1103-16画像準備中ホルダ C-STUP住友電工ハードメタル1本
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05968916WBPT-212LS1418393664C12M-STUPL1103-14画像準備中ホルダ C-STUP住友電工ハードメタル1本
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05968925WBPT-212R1418393707C12R-STUPR1103-14画像準備中ホルダ C-STUP住友電工ハードメタル1本
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05968934WBPT-212RH18393278E12M-STUPR1103-16画像準備中ホルダ E-STUP住友電工ハードメタル1本
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05968961WBPT-212RS1418393682C12M-STUPR1103-14画像準備中ホルダ C-STUP住友電工ハードメタル1本
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05968977WBPT-216LS18393734C16R-STUPL1103-20画像準備中ホルダ C-STUP住友電工ハードメタル1本
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05968986WBPT-216LS1818393725C16R-STUPL1103-18画像準備中ホルダ C-STUP住友電工ハードメタル1本
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05969004WBPT-216RH18393287E16R-STUPR1103-20画像準備中ホルダ E-STUP住友電工ハードメタル1本
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05969031WBPT-216RS1818393743C16R-STUPR1103-18画像準備中ホルダ C-STUP住友電工ハードメタル1本
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05969047WBPT-220LS18393786C20S-STUPL1103-22画像準備中ホルダ C-STUP住友電工ハードメタル1本
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05969056WBPT-220RS18393804C20S-STUPR1103-22画像準備中ホルダ C-STUP住友電工ハードメタル1本
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05969065WBPT-320LS18393795C20S-STUPL1604-25画像準備中ホルダ C-STUP住友電工ハードメタル1本
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05969083WBPT-508LS18393822C08H-STUBL0601-08画像準備中ホルダ C-STUB住友電工ハードメタル1本
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05969101WBPT-608LS18393594C08H-STUPL0802-10画像準備中ホルダ C-STUP住友電工ハードメタル1本
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05969117WBPT-608RH18393253E08H-STUPR0802-10画像準備中ホルダ E-STUP住友電工ハードメタル1本
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05969126WBPT-608RS18393603C08H-STUPR0802-10画像準備中ホルダ C-STUP住友電工ハードメタル1本
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする