曜日別特売

ダイヤ エンドミル

ダイヤ エンドミル - 住友電工ハードメタル

材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。

用途
アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工
木工・木質ボードなどの切断・端面加工
内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全13種類を絞り込む
刃径(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05956675DFE2080S(DA2200)60281015DA2200
60,500
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
05956684DFE2090S(DA2200)70291015DA2200
63,800
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
05956693DFE2100S(DA2200)702101015DA2200
64,700
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
05956702DFE4090S(DA2200)70491015DA2200
97,400
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
05956711DFE4100S(DA2200)704101015DA2200
102,000
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
05956727DFE4130GS(DA2200)704131015DA2200
114,000
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
05956736DFE2040S(DA2200)5024615DA2200
56,400
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
05956745DFE2050S(DA2200)5025615DA2200
57,200
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
05956754DFE4200GS(DA2200)-420--DA2200
150,000
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
05956763DFE6250GS(DA2200)-625--DA2200
207,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
05956772DFE6300GS(DA2200)-630--DA2200
214,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
05956781DFE8400GS(DA2200)-640--DA2200
260,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
05956797DFE8500GS(DA2200)-650--DA2200
268,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする