曜日別特売

オーロラ コートエンドミル 2枚刃

オーロラ コートエンドミル 2枚刃 - 住友電工ハードメタルオーロラ コートエンドミル 2枚刃 - 住友電工ハードメタルオーロラ コートエンドミル 2枚刃 - 住友電工ハードメタルオーロラ コートエンドミル 2枚刃 - 住友電工ハードメタルオーロラ コートエンドミル 2枚刃 - 住友電工ハードメタル

アルミ加工に最適なDLCコートを採用した2枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。
切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能

材質DL1000刃数2ねじれ角30°内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全9種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05937915ASM2020DL40642.0
8,050
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
05937924ASM2030DL451063.0
9,970
7,798
8,578(税込)
当日出荷
05937933ASM2040DL451264.0
10,500
8,198
9,018(税込)
当日出荷
05937942ASM2050DL501565.0
11,600
8,898
9,788(税込)
当日出荷
05937951ASM2060DL501566.0
12,100
8,798
9,678(税込)
当日出荷
05937967ASM2080DL601888.0
16,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
05937976ASM2100DL71221010.0
20,500
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
05937985ASM2120DL75251212.0
28,200
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
05937994ASM2160DL90321616.0
52,100
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする