非鉄金属用 ソリッドエンドミル(2枚刃)

非鉄金属用 ソリッドエンドミル(2枚刃) - 住友電工ハードメタル

アルミ加工用の2枚刃エンドミル。
断面形状の工夫により、切りくず排出性が向上。
アルミ、銅の切削に適しています。

ねじれ角30°コーナーピンカド内容量1本
全11種類を絞り込む
全長(mm)
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05936926ASM20204022.046H1
8,440
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
05936935ASM20304523.0610H1
10,000
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
05936944ASM20404524.0612H1
11,100
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
05936953ASM20505025.0615H1
11,400
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
05936962ASM20605026.0615H1
11,400
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
05936971ASM20806028.0818H1
13,600
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
05936987ASM210071210.01022H1
18,400
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
05936996ASM212075212.01225H1
21,300
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
05937005ASM214090214.01632H1
30,300
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
05937014ASM215090215.01632H1
31,800
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
05937023ASM216090216.01632H1
33,200
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする