住友電工ハードメタル
オーロラ コートエンドミル 4枚刃
アルミ加工に最適なDLCコートを採用した4枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。
切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能
ねじれ角
30°
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全9種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
40
45
50
60
71
75
90
刃径(Φmm)
選択してください
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
16.0
シャンク径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
16
刃長(mm)
選択してください
6
10
12
15
18
22
25
32
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05938003
ASM4020DL
40
4
2.0
4
6
DL1000
¥
9,240
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
05938012
ASM4030DL
45
4
3.0
6
10
DL1000
¥
11,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
05938021
ASM4040DL
45
4
4.0
6
12
DL1000
¥
12,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
05938037
ASM4050DL
50
4
5.0
6
15
DL1000
¥
13,400
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌日出荷
返品不可
05938046
ASM4060DL
50
4
6.0
6
15
DL1000
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05938055
ASM4080DL
60
4
8.0
8
18
DL1000
¥
18,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
05938073
ASM4120DL
75
4
12.0
12
25
DL1000
¥
32,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
05938082
ASM4160DL
90
4
16.0
16
32
DL1000
¥
59,800
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
05938064
ASM4100DL
71
4
10.0
10
22
DL1000
¥
23,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください