曜日別特売

エクストラロング ソリッドエンドミル(4枚刃)

エクストラロング ソリッドエンドミル(4枚刃) - 住友電工ハードメタル

SSM型の4枚刃超ロングタイプ。
SSMシリーズ中、刃長が最も長く、深い段差の高精度な加工に最適

材質A1刃数4ねじれ角30°コーナーピンカド内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05940487ELSM4030552063.0
9,550
取扱い終了
05940496ELSM4040602564.0
10,100
取扱い終了
代引不可
05940505ELSM4050653065.0
11,200
取扱い終了
代引不可
05940514ELSM4060653066.0
12,100
取扱い終了
05940523ELSM4080854088.0
16,000
取扱い終了
05940532ELSM4100100501010.0
22,000
取扱い終了
代引不可
05940541ELSM4120100501212.0
26,300
取扱い終了
代引不可
05940557ELSM4140140701614.0
42,900
取扱い終了
05940566ELSM4150140701615.0
47,300
取扱い終了
05940575ELSM4160140701616.0
50,500
取扱い終了
05940584ELSM4180160802018.0
67,400
取扱い終了
05940593ELSM4200165852020.0
73,300
取扱い終了
05940602ELSM42501801002525.0
107,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする