チップ TNGG-GX

チップ TNGG-GX - 住友電工ハードメタル

材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。

材質G10E形状正三角形60°厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
メーカー従来品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05915752TNGG11T204R-GX G10E0.4TNGX0871R
17,000
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
05915804TNGG11T208R-GX G10E0.8TNGX0872R
17,000
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする