曜日別特売

チップ WNMG-GU

チップ WNMG-GU - 住友電工ハードメタル

材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。

形状六角形80°切刃長さ(mm)8.7材質AC3000厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15ブレーカ一般切削用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー従来品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05931387WNMG080404N-GUWNMG431EGU0.4
7,700
取扱い終了
05932087WNMG080412N-GUWNMG433EGU1.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする