住友電工ハードメタル
チップ WNMG-GU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05932087
品番
WNMG080412N-GU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,700
材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。
形状
六角形80°
切刃長さ(mm)
8.7
材質
AC3000
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
ブレーカ
一般切削用 ポッキータイプ
メーカー従来品番
WNMG433EGU
コーナー半径(mm)
1.2
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面