曜日別特売

チップ WNMG-UZ

チップ WNMG-UZ - 住友電工ハードメタル
(1件のレビュー)
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41348876WNMG080404N-UZ AC510U0.4
11,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
41348885WNMG080404N-UZ AC520U0.4
11,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
41348894WNMG080404N-UZ AC820P0.4
11,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
41349892WNMG080408N-UZ AC420K0.8
11,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
41349917WNMG080408N-UZ AC510U0.8
11,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
41349926WNMG080408N-UZ AC520U0.8
11,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
41349935WNMG080408N-UZ AC820P0.8
11,000
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
41349944WNMG080408N-UZ AC830P0.8
11,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
41350802WNMG080412N-UZ AC420K1.2
11,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
41350827WNMG080412N-UZ AC510U1.2
11,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
41350836WNMG080412N-UZ AC520U1.2
11,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
41350845WNMG080412N-UZ AC820P1.2
11,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
41350854WNMG080412N-UZ AC830P1.2
11,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
05932026WNMG080408N-UZ0.8
7,700
取扱い終了
代替品有
41348851WNMG080404N-UZ AC420K0.4
11,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
05926112WNMG080404N-UZ0.4
7,700
取扱い終了
05926137WNMG080404N-UZ0.4
7,700
取扱い終了
05926146WNMG080404N-UZ0.4
7,700
取扱い終了
05926155WNMG080404N-UZ0.4
7,700
取扱い終了
05931983WNMG080408N-UZ0.8
7,700
取扱い終了
05931992WNMG080408N-UZ0.8
7,700
取扱い終了
05932001WNMG080408N-UZ0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05932017WNMG080408N-UZ0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05932035WNMG080408N-UZ0.8
7,700
取扱い終了
05932473WNMG080412N-UZ1.2
7,700
取扱い終了
05932491WNMG080412N-UZ1.2
7,700
取扱い終了
05932507WNMG080412N-UZ1.2
7,700
取扱い終了
05932516WNMG080412N-UZ1.2
7,700
取扱い終了
05932525WNMG080412N-UZ1.2
7,700
取扱い終了
41348867WNMG080404N-UZ0.4
7,700
取扱い終了
41349901WNMG080408N-UZ0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41350811WNMG080412N-UZ1.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05932026WNMG080408N-UZ41349944WNMG080408N-UZ AC830PWNMG080408N-UZ チップ WNMG-UZ 住友電工ハードメタル 41349944チップ WNMG-UZ住友電工ハードメタル1箱(10個)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41348851WNMG080404N-UZ AC420K64261368WNMG080404N-UZ AC4125KWNMG080404N-UZ AC420K スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64261368スローアウェイチップ住友電工ハードメタル1セット(10個)
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41349935
2021-07-20
用途: 鉄加工
製造業

安心安定の大手メーカー品で助かっております。鉄加工に最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする