ロング ソリッドスパイラルエンドミル(4枚刃)

ロング ソリッドスパイラルエンドミル(4枚刃) - 住友電工ハードメタル

SSM型の4枚刃ロングタイプ。
刃長が長く深切込みが可能

材質A1刃数4ねじれ角30°コーナーピンカド内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05940252LSM410075301010.0
11,800
取扱い終了
05940261LSM411080301211.0
14,000
取扱い終了
05940277LSM412080301212.0
15,400
取扱い終了
05940286LSM413095351613.0
17,900
取扱い終了
05940295LSM414095401614.0
20,100
取扱い終了
05940304LSM415095401615.0
25,600
取扱い終了
05940313LSM4160105501616.0
30,900
取扱い終了
05940322LSM4180115502018.0
41,300
取扱い終了
05940331LSM4200120552020.0
44,800
取扱い終了
代引不可
05940347LSM4250140652525.0
64,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする