ロングソリッド スパイラルエンドミル(4枚刃)

ロングソリッド スパイラルエンドミル(4枚刃) - 住友電工ハードメタル

SSM-ZX型の4枚刃ロングタイプエンドミル。
刃長が長く深切込みが可能

ねじれ角30°コーナーピンカド内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05947593LSM4100ZX75301010.0
15,300
取扱い終了
05947602LSM4110ZX80301211.0
16,400
取扱い終了
05947611LSM4120ZX80301212.0
18,200
取扱い終了
05947627LSM4130ZX95351613.0
21,200
取扱い終了
05947636LSM4140ZX95401614.0
23,700
取扱い終了
05947645LSM4150ZX95401615.0
30,200
取扱い終了
05947654LSM4160ZX105501616.0
36,600
取扱い終了
05947663LSM4180ZX115502018.0
48,500
取扱い終了
05947672LSM4200ZX120552020.0
52,800
取扱い終了
05947681LSM4250ZX140652525.0
77,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする