アップミル ラジアスタイプ

アップミル ラジアスタイプ - 住友電工ハードメタル

溝の重切削側面加工にウルトラパワーを発揮する新ZXコート採用のコーナーR付4枚刃エンドミル。
ユニークな溝形状の採用により、切りくず離れがよく、高能率名溝切削が可能

内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全35種類を絞り込む
全長(mm)
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05942605SSUP4030ZXR-02504368ACZ50M
14,400
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
05942614SSUP4030ZXR-05504368ACZ50M
14,400
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
05942623SSUP4040ZXR-025044611ACZ50M
15,200
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
05942632SSUP4040ZXR-055044611ACZ50M
15,200
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
05942641SSUP4040ZXR-105044611ACZ50M
15,200
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
05942657SSUP4050ZXR-026045613ACZ50M
16,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
05942666SSUP4050ZXR-056045613ACZ50M
16,200
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
05942675SSUP4050ZXR-106045613ACZ50M
16,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
05942684SSUP4060ZXR-036046613ACZ50M
17,700
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
05942693SSUP4060ZXR-056046613ACZ50M
17,700
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
05942702SSUP4060ZXR-106046613ACZ50M
17,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
05942711SSUP4060ZXR-156046613ACZ50M
17,700
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
05942727SSUP4080ZXR-038048819ACZ50M
21,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
05942736SSUP4080ZXR-058048819ACZ50M
21,600
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
05942745SSUP4080ZXR-108048819ACZ50M
21,600
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
05942754SSUP4080ZXR-158048819ACZ50M
21,600
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
05942763SSUP4080ZXR-208048819ACZ50M
21,600
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
05942772SSUP4100ZXR-03904101022ACZ50M
29,300
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
05942781SSUP4100ZXR-05904101022ACZ50M
29,300
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
05942797SSUP4100ZXR-10904101022ACZ50M
29,300
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
05942806SSUP4100ZXR-15904101022ACZ50M
29,300
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
05942815SSUP4100ZXR-20904101022ACZ50M
29,300
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
05942824SSUP4120ZXR-05904121226ACZ50M
36,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
05942833SSUP4120ZXR-10904121226ACZ50M
36,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
05942842SSUP4120ZXR-15904121226ACZ50M
36,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
05942851SSUP4120ZXR-20904121226ACZ50M
36,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
05942867SSUP4120ZXR-30904121226ACZ50M
36,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
05942876SSUP4160ZXR-101154161632ACZ50M
74,000
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
05942885SSUP4160ZXR-151154161632ACZ50M
74,000
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
05942894SSUP4160ZXR-201154161632ACZ50M
74,000
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
05942903SSUP4160ZXR-301154161632ACZ50M
74,000
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
05942912SSUP4200ZXR-101254202038ACZ50M
108,000
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
05942921SSUP4200ZXR-151254202038ACZ50M
108,000
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
05942937SSUP4200ZXR-201254202038ACZ50M
108,000
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
05942946SSUP4200ZXR-301254202038ACZ50M
108,000
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする