曜日別特売

アップミル 深彫リ

アップミル 深彫リ - 住友電工ハードメタル

溝の重切削側面加工にウルトラパワーを発揮する新ZXコート採用のコーナーR付4枚刃エンドミル。
ユニークな溝形状の採用により、切りくず離れがよく、高能率名溝切削が可能

ねじれ角45°内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全35種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05943183SSUPR4030ZX-R0260364.5ACZ50M
17,600
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
05943192SSUPR4030ZX-R0560364.5ACZ50M
17,600
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
05943201SSUPR4040ZX-R0260466ACZ50M
18,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
05943217SSUPR4040ZX-R0560466ACZ50M
18,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
05943226SSUPR4050ZX-R0260567.5ACZ50M
17,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
05943235SSUPR4050ZX-R0560567.5ACZ50M
17,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
05943244SSUPR4060ZX-R0360669ACZ50M
19,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
05943253SSUPR4060ZX-R0560669ACZ50M
19,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
05943262SSUPR4070ZX-R03807610.5ACZ50M
23,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
05943271SSUPR4070ZX-R05807610.5ACZ50M
23,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
05943287SSUPR4080ZX-R05808812ACZ50M
23,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
05943296SSUPR4080ZX-R10808812ACZ50M
23,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
05943305SSUPR4090ZX-R05909813.5ACZ50M
27,600
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
05943314SSUPR4090ZX-R10909813.5ACZ50M
27,600
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
05943323SSUPR4100ZX-R05100101015ACZ50M
33,900
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
05943332SSUPR4100ZX-R10100101015ACZ50M
33,900
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
05943341SSUPR4100ZX-R15100101015ACZ50M
33,900
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
05943357SSUPR4110ZX-R05120111016.5ACZ50M
42,900
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
05943366SSUPR4110ZX-R10120111016.5ACZ50M
42,900
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
05943375SSUPR4110ZX-R15120111016.5ACZ50M
42,900
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
05943384SSUPR4120ZX-R05120121218ACZ50M
46,500
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
05943393SSUPR4120ZX-R10120121218ACZ50M
46,500
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
05943402SSUPR4120ZX-R15120121218ACZ50M
46,500
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
05943411SSUPR4130ZX-R05130131219.5ACZ50M
56,900
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
05943427SSUPR4130ZX-R10130131219.5ACZ50M
56,900
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
05943436SSUPR4130ZX-R15130131219.5ACZ50M
56,900
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
05943445SSUPR4160ZX-R10160161624ACZ50M
95,900
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
05943454SSUPR4160ZX-R15160161624ACZ50M
95,900
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
05943463SSUPR4160ZX-R20160161624ACZ50M
95,900
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
05943472SSUPR4170ZX-R10170171625.5ACZ50M
130,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
05943481SSUPR4170ZX-R15170171625.5ACZ50M
130,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
05943497SSUPR4170ZX-R20170171625.5ACZ50M
130,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
05943506SSUPR4200ZX-R10200202030ACZ50M
152,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
05943515SSUPR4200ZX-R15200202030ACZ50M
152,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
05943524SSUPR4200ZX-R20200202030ACZ50M
152,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする