曜日別特売

ミニッコ66

ミニッコ66 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)ミニッコ66 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)ミニッコ66 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)ミニッコ66 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)ミニッコ66 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)ミニッコ66 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
(1件のレビュー)

独自の反射構造と超高輝度発光ダイオード(LED)採用により、両側方向からだけでなく、上方向からの視認性も向上。振動耐久性にも優れ、振動の加わる機器に安心してご使用頂けるLED表示灯です。内蔵スイッチにより点灯/点滅の切り替えが選択できます。

定格電圧(V)AC100形状弾頭形外径(Φmm)66光源LED使用電圧範囲(V)90~110質量(kg)0.25消費電力(W)2.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06791906ASSE-100R
11,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
46582015ASSE-100B
13,320
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
46582024ASSE-100G
13,320
12,980
14,278(税込)
当日出荷
46582033ASSE-100Y
11,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-02-16
用途: 看板用
飲食業

とても良い商品でした、もう少し安くなれば良いのですが?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする