イスカル
ホルダ
用途
自動盤
クランプシステム
レバーロック
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
勝手
右
種類
外径加工用ホルダ(自動盤用)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06407441
PCLCR 1012M-09S
12
10
¥
14,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06407457
PCLCR 1212M-09S
12
12
¥
15,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06407466
PCLCR 1616M-09S
16
16
¥
15,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください