ダイヤルゲージ2・3・4シリーズの測定範囲10mm以下用



ダイヤルゲージの測定子を上に上げる時に使うレバーです。バルブタイミングで測定子が燃焼室に入っている時に持ち上げたい時などで使用しています。ダイヤルゲージリフティング用レバーストップネジが無いと取り付けができないので、今のダイヤルゲージに付いてるからついていないか確認した方がいいです
ダイヤルデプスゲージに組み込むために導入しました.取り付け部の溝が硬く,挿入しずらかったのですが,なんとか取り付けることができました.操作性は予想通りで,使い易いと思います.ただし,購入時に,デプスゲージ本体との対応が不明確なため,メーカに直接問い合わせました.機種が多いので,適応性を明示するのは困難かもしれませんが,もう少しわかりやすくしてもらえると助かります.また,レバーのサイズも2機種あるようで,それぞれの特徴や適応性も記して戴けると購入時に助かります.
ダイヤルゲージに取り付けて使いますが手でも形状(曲がり)が変えられる為扱いやすい微調整をして使用しています。