イスカル
エンドミル
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40721186
EC020B07-2C06
57
2
2
6
7
IC900
¥
11,700
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06412341
EC020B07-2C03
38
2
2
3
7
IC300
¥
6,400
取扱い終了
06412357
EC020B07-2C06
57
2
2
6
7
IC300
¥
8,900
取扱い終了
06412366
EC020B07-2C06
57
2
2
6
7
IC900
¥
9,300
取扱い終了
40721161
EC020B07-2C03
38
2
2
3
7
IC300
¥
7,100
取扱い終了
40721177
EC020B07-2C06
57
2
2
6
7
IC300
¥
8,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください