曜日別特売

スパーギヤ MP=1.5

スパーギヤ MP=1.5 - 青木精密工業スパーギヤ MP=1.5 - 青木精密工業スパーギヤ MP=1.5 - 青木精密工業スパーギヤ MP=1.5 - 青木精密工業
(2件のレビュー)

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。

モジュール1.5種別スパーギヤ内容量1個
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ボス径B(Φmm)
外径D(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
ボス長BL(mm)
全長L(mm)
歯数
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00234753SSA1518--30-27--18S45C
800
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00234762SSA1519--31.5-28.5--19S45C
840
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
00234771SSA1520--33-30--20S45C
880
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
00234787SSA1521--34.5-31.5--21S45C
840
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
00234796SSA1522--36-33--22S45C
880
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
00234805SSA1523--37.5-34.5--23S45C
920
809
890(税込)
4日以内出荷
返品不可
00234814SSA1524--39-36--24S45C
960
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
00234823SSA1525--40.5-37.5--25S45C
970
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
00234832SSA1526--42-39--26S45C
970
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
00234841SSA1527--43.5-40.5--27S45C
1,010
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
00234857SSA1528--45-42--28S45C
1,050
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
00234866SSA1529--46.5-43.5--29S45C
1,070
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
00234875SSA1530--48-45--30S45C
1,110
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
00234884SSA1532--51-48--32S45C
1,240
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
00234893SSA1534--54-51--34S45C
1,330
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00234902SSA1535--55.5-52.5--35S45C
1,370
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00234911SSA1536--57-54--36S45C
1,380
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00234927SSA1538--60-57--38S45C
1,550
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
00234936SSA1540--63-60--40S45C
1,550
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
00234945SSA1542--66-63--42S45C
1,750
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
00234954SSA1544--69-66--44S45C
1,830
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
00234963SSA1545--70.5-67.5--45S45C
1,830
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
00234972SSA1546--72-69--46S45C
2,010
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
00234981SSA1548--75-72--48S45C
2,010
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00234997SSA1550--78-75--50S45C
2,030
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
00235006SSA1552--81-78--52S45C
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
00235015SSA1554--84-81--54S45C
2,280
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
00235024SSA1555--85.5-82.5--55S45C
2,320
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
00235042SSA1558--90-87--58S45C
2,490
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
00235051SSA1560--93-90--60S45C
2,570
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
00235067SSA1562--96-93--62S45C
2,950
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
00235076SSA1564--99-96--64S45C
3,040
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00235085SSA1565--100.5-97.5--65S45C
3,090
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00235103SSA1568--105-102--68S45C
3,230
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00235112SSA1570--108-105--70S45C
3,330
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
00235121SSA1572--111-108--72S45C
3,730
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
00235137SSA1575--115.5-112.5--75S45C
3,880
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
00235155SSA1580--123-120--80S45C
4,140
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
00235173SSA1585--130.5-127.5--85S45C
5,290
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
00235191SSA1590--138-135--90S45C
5,600
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
00235207SSA1595--145.5-142.5--95S45C
5,910
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
00234683SSA15100--153-150--100S45C
6,220
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
00234701SSA15120--183-180--120S45C
7,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
00235277SSB1518-2230-27122718S45C
880
769
846(税込)
3日以内出荷
返品不可
00235286SSB1519-2231.5-28.5122719S45C
940
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
00235295SSB1520-2533-30122720S45C
1,000
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
00235304SSB1521-2534.5-31.5122721S45C
1,030
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
00235313SSB1522-2636-33122722S45C
1,050
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
00235322SSB1523-2737.5-34.5122723S45C
1,050
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
00235331SSB1524-3039-36122724S45C
1,060
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00234796
2016-05-03
用途: 機械の回転部分に使用
製造業

普通だと思います、特別コメントするようなこともありません。

対象商品 : 00234683
2015-06-05
用途: 小型旋盤の送り速度切り替え用替え歯車に使用する

高品質なのに手頃な値段で手に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする