スパーギヤ MP=2.5

スパーギヤ MP=2.5 - 青木精密工業スパーギヤ MP=2.5 - 青木精密工業スパーギヤ MP=2.5 - 青木精密工業スパーギヤ MP=2.5 - 青木精密工業スパーギヤ MP=2.5 - 青木精密工業スパーギヤ MP=2.5 - 青木精密工業スパーギヤ MP=2.5 - 青木精密工業

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。

モジュール2.5種別スパーギヤ歯幅(mm)25内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
外径D(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
ボス長BL(mm)
全長L(mm)
歯数
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00238077SFA2540-105-100--40FC200
7,080
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238673SNB254075105-100164140キャストナイロンNB
9,500
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238691SSA2512-35-30--12S45C
1,330
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238716SSA2514-40-35--14S45C
1,350
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238725SSA2515-42.5-37.5--15S45C
1,380
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238734SSA2516-45-40--16S45C
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238743SSA2517-47.5-42.5--17S45C
1,420
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
00238752SSA2518-50-45--18S45C
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238761SSA2519-52.5-47.5--19S45C
1,590
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238777SSA2520-55-50--20S45C
1,670
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238786SSA2521-57.5-52.5--21S45C
1,830
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238795SSA2522-60-55--22S45C
1,920
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月27日
00238804SSA2523-62.5-57.5--23S45C
2,000
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
00238813SSA2524-65-60--24S45C
2,090
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238822SSA2525-67.5-62.5--25S45C
2,120
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238831SSA2526-70-65--26S45C
2,380
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238847SSA2527-72.5-67.5--27S45C
2,470
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238856SSA2528-75-70--28S45C
2,570
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
00238865SSA2529-77.5-72.5--29S45C
2,700
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238874SSA2530-80-75--30S45C
2,790
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238883SSA2532-85-80--32S45C
3,040
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238892SSA2534-90-85--34S45C
3,240
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238901SSA2535-92.5-87.5--35S45C
3,330
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238917SSA2536-95-90--36S45C
3,550
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238926SSA2538-100-95--38S45C
4,050
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238935SSA2540-5-100--40S45C
4,270
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
00238944SSA2542-110-105--42S45C
4,650
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238953SSA2544-115-110--44S45C
4,870
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238962SSA2545-117.5-112.5--45S45C
4,980
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238971SSA2546-120-15--46S45C
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238987SSA2548-125-120--48S45C
5,630
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238996SSA2550-130-125--50S45C
6,190
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00239005SSA2552-135-130--52S45C
6,750
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
00239014SSA2554-140-135--54S45C
7,010
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
00239023SSA2555-142.5-137.5--55S45C
7,140
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00239041SSA2558-150-145--58S45C
7,880
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00239057SSA2560-155-150--60S45C
8,150
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
00239066SSA2562-160-155--62S45C
9,620
8,698
9,568(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月16日
00239075SSA2564-165-160--64S45C
9,930
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
00239084SSA2565-167.5-162.5--65S45C
10,100
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
00239102SSA2568-175-170--68S45C
10,500
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
00239111SSA2570-180-175--70S45C
10,900
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
00239127SSA2572-185-180--72S45C
12,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00239136SSA2575-192.5-187.5--75S45C
12,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00239154SSA2580-205-200--80S45C
13,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00239172SSA2585-217.5-212.5--85S45C
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00239197SSA2590-230-225--90S45C
20,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00239206SSA2595-242.5-237.5--95S45C
21,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238682SSA25100-255-250--100S45C
22,300
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238707SSA25120-305-300--120S45C
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする