曜日別特売

スパーギヤ MP=3.0

スパーギヤ MP=3.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=3.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=3.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=3.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=3.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=3.0 - 青木精密工業
(1件のレビュー)

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。

モジュール3種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)30表面処理黒染歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級内容量1個
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径B(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
寸法BL(mm)
全長L(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00240597SSA3012-4236--12
1,530
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
00240606SSA3014-4842--14
1,530
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240615SSA3015-5145--15
1,640
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240624SSA3016-5448--16
1,710
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
00240633SSA3017-5751--17
1,820
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
00240642SSA3018-6054--18
1,930
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
00240651SSA3019-6357--19
2,140
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240667SSA3020-6660--20
2,250
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
00240676SSA3021-6963--21
2,480
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240685SSA3022-7266--22
2,600
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
00240694SSA3023-7569--23
2,710
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240703SSA3024-7872--24
2,830
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240712SSA3025-8175--25
3,060
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
00240721SSA3026-8478--26
3,340
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
00240737SSA3027-8781--27
3,730
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
00240746SSA3028-9084--28
3,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
00240755SSA3029-9387--29
3,730
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
00240764SSA3030-9690--30
3,900
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240773SSA3032-10296--32
4,530
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240782SSA3034-108102--34
5,210
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240791SSA3035-111105--35
5,370
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
00240807SSA3036-114108--36
5,420
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
00240816SSA3038-120114--38
5,880
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
00240825SSA3040-126120--40
6,180
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240834SSA3042-132126--42
7,440
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240843SSA3044-138132--44
7,790
7,498
8,248(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月10日
00240852SSA3045-141135--45
7,970
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240861SSA3046-144138--46
8,750
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240877SSA3048-150144--48
9,130
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240886SSA3050-156150--50
9,150
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240895SSA3052-162156--52
10,400
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
00240904SSA3054-168162--54
10,800
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240913SSA3055-171165--55
11,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240931SSA3058-180174--58
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240947SSA3060-186180--60
12,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240956SSA3062-192186--62
14,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240965SSA3064-198192--64
15,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240974SSA3065-201195--65
15,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240992SSA3068-210204--68
16,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00241001SSA3070-216210--70
16,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00241017SSA3072-222216--72
19,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00241026SSA3075-231225--75
20,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00241044SSA3080-246240--80
21,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00241062SSA3085-261255--85
30,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00241087SSA3090-276270--90
36,300
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00241096SSA3095-291285--95
37,900
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240581SSA30100-306300--100
39,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00241114SSB3012274236184812
1,430
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
00241123SSB3014324842184814
1,700
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
00241132SSB3015355145184815
1,930
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-03-27
用途: 簡易割出盤作成

今回はギヤの用途ではなく、簡易割出盤を作成するために購入いたしました。僅かな追加工で正確に割出できるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする