スパーギヤ MP=6.0

スパーギヤ MP=6.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=6.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=6.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=6.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=6.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=6.0 - 青木精密工業

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。

モジュール6種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)60表面処理黒染内容量1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
外径D(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
ボス長BL(mm)
全長L(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00244203SSA6012-84-72--12
6,140
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
00244212SSA6014-96-84--14
6,620
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244221SSA6015-102-90--15
6,620
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244237SSA6016-108-96--16
8,190
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244246SSA6017-114-102--17
8,190
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244255SSA6018-120-108--18
8,510
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244264SSA6019-126-114--19
8,770
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244273SSA6020-132-120--20
9,660
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
00244282SSA6021-138-126--21
11,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244291SSA6022-144-132--22
11,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244307SSA6023-150-138--23
12,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244316SSA6024-156-144--24
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244325SSA6025-162-150--25
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00244334SSA6026-168-156--26
16,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
00244343SSA6027-174-162--27
16,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244352SSA6028-180-168--28
18,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244361SSA6029-186-174--29
19,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244377SSA6030-192-180--30
20,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244386SSA6032-204-192--32
23,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244395SSA6034-216-204--34
27,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244404SSA6035-222-210--35
29,900
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244413SSA6036-228-216--36
31,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244422SSA6038-240-228--38
36,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244431SSA6040-252-240--40
39,800
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00244447SSA6042-264-252--42
44,400
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244456SSA6044-276-264--44
46,100
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244465SSA6045-282-270--45
49,800
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244474SSA6046-288-276--46
54,500
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244483SSA6048-300-288--48
56,400
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244492SSA6050-312-300--50
58,900
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244745SSB60125484-72288812
7,720
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244754SSB60146696-84288814
9,190
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244763SSB601572102-90288815
10,700
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
00244772SSB601678108-96288816
12,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244781SSB601784114-102288817
12,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244797SSB601890120-108288818
14,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244806SSB601996126-114288819
14,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244815SSB6020100132-120288820
16,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244824SSB6021105138-126288821
18,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244833SSB6022110144-132288822
18,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244842SSB6023115150-138288823
20,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244851SSB6024120156-144288824
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244867SSB6025120162-150288825
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244876SSB6026120168-156288826
25,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244885SSB6027130174-162288827
25,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244894SSB6028130180-168288828
28,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244903SSB6029130186-174288829
31,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244912SSB6030130192-180288830
32,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244921SSB6032130204-192288832
34,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244937SSB6034130216-204288834
38,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,200/税込¥3,520
離島数量1につき¥8,200/税込¥9,020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする