曜日別特売

スパイラルギヤ

スパイラルギヤ - 青木精密工業
材質S45C表面処理黒染種別スパイラルギヤ圧力角(°)20内容量1個
全50種類を絞り込む
モジュール
歯数
50種類すべて表示中
注文コード
品番
モジュール
歯数
ねじれ
軸穴径(mm)
歯幅(mm)
ねじれ角(°)
バックラッシ(mm)
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
ボス径B(Φmm)
ボス長BL(mm)
外径D(Φmm)
許容トルクT(N・m)
形状
軸穴径公差
歯形
歯面仕上げ
質量(kg)
精度等級
全長L(mm)
伝達容量(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00247877IS2010R2101218--28.28221432.28-------32-
1,400
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00247895IS2012R2121218--33.94251437.94-------32-
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
00247913IS2013R2131218--36.77301440.77-------32-
1,610
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
00247931IS2015R2151218--42.43351446.43-------32-
1,830
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00247956IS2020R2201518--56.57401460.57-------32-
2,660
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
00247974IS2024R2241618--67.88451471.88-------32-
3,310
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
00247992IS2026R2262018--73.54601477.54-------32-
3,580
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248017IS2030R2302018--84.85651488.85-------32-
4,500
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248035IS2036R2362018--101.827514105.82-------32-
5,540
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248053IS2510R2.5101222--35.36281640.36-------38-
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248071IS2512R2.5121422--42.43321647.43-------38-
1,950
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
00248096IS2513R2.5131522--45.96351650.96-------38-
2,110
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248114IS2515R2.5151522--53.03401658.03-------38-
2,530
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248132IS2520R2.5202022--70.71601675.71-------38-
3,650
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248157IS2524R2.5242022--84.85651689.85-------38-
4,780
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248175IS2526R2.5262022--91.92701696.92-------38-
5,180
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248193IS2530R2.5302022--106.078016111.07-------38-
7,090
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248211IS2536R2.5362022--127.289016132.28-------38-
11,800
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248236IS3010R3101526--42.43341848.43-------44-
2,090
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248254IS3012R3121626--50.91401856.91-------44-
2,650
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248272IS3013R3132026--55.15451861.15-------44-
2,870
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248297IS3015R3152026--63.64501869.64-------44-
3,400
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248315IS3020R3202026--84.85601890.85-------44-
5,060
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248333IS3024R3242026--101.827518107.82-------44-
6,890
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248351IS3026R3262026--110.318018116.31-------44-
7,470
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248376IS3030R3302026--127.289018133.28-------44-
10,400
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248394IS3036R3362226--152.7411018158.74-------44-
13,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00247615IS1012R112610--16.97141018.97-------20-
530
取扱い終了
返品不可
00247633IS1020R120610--28.28201030.28-------20-
840
取扱い終了
返品不可
00247651IS1024R124810--33.94251035.94-------20-
1,000
取扱い終了
返品不可
00247676IS1036R1361010--50.91301052.91-------20-
1,790
取扱い終了
返品不可
00247694IS1510R1.510815--21.21161224.21-------27-
780
取扱い終了
返品不可
00247712IS1512R1.512815--25.46201228.46-------27-
910
取扱い終了
返品不可
00247737IS1513R1.5131015--27.58231230.58-------27-
1,010
取扱い終了
返品不可
00247755IS1515R1.5151015--31.82251234.82-------27-
1,160
取扱い終了
返品不可
00247773IS1520R1.5201215--42.43321245.43-------27-
1,460
取扱い終了
返品不可
00247791IS1524R1.5241215--50.91381253.91-------27-
1,820
取扱い終了
返品不可
00247816IS1526R1.5261215--55.15401258.15-------27-
2,130
取扱い終了
返品不可
00247834IS1530R1.5301215--63.64451266.64-------27-
2,370
取扱い終了
返品不可
00247852IS1536R1.5361415--76.37551279.37-------27-
3,290
取扱い終了
返品不可
00248412IS4010R410----56.57452164.57-------53-
3,320
取扱い終了
返品不可
00248437IS4012R4121832--67.88502175.88-------53-
3,730
取扱い終了
返品不可
00248455IS4013R413----73.54602181.54-------53-
4,800
取扱い終了
返品不可
00248473IS4015R415----84.85702192.85-------53-
5,950
取扱い終了
返品不可
00248491IS4020R4202032--113.149021121.14-------53-
7,530
取扱い終了
返品不可
00248516IS4024R4242032--135.769521143.76-------53-
10,360
取扱い終了
返品不可
00248534IS4026R426----147.0810021155.08-------53-
13,200
取扱い終了
返品不可
00248552IS4030R430----169.7111021177.71-------53-
18,200
取扱い終了
返品不可
89999201IS4036L436253245最小/0.25、最大/0.67203.6513021211.6534.77H4JIS H7級並歯切削10JISN8級(旧JIS4級)53100r.p.m/0.364、500r.p.m/1.577、1000r.p.m/-
23,570
取扱い終了
返品不可
89999217IS4036R436253245最小/0.25、最大/0.67203.6513021211.6534.77H4JIS H7級並歯切削10JISN8級(旧JIS4級)53100r.p.m/0.364、500r.p.m/1.577、1000r.p.m/-
23,570
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする