ベベルギヤ 速比1:1.5

ベベルギヤ 速比1:1.5 - 青木精密工業ベベルギヤ 速比1:1.5 - 青木精密工業ベベルギヤ 速比1:1.5 - 青木精密工業ベベルギヤ 速比1:1.5 - 青木精密工業
減速比1.5材質S45C表面処理黒染種別ベベルギヤ圧力角(°)20内容量1個
注意
※本製品は1個単位の販売です。
速比1:1.5でご使用の場合、別途適合商品をお買い求め頂く必要がございます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
軸穴径(mm)
歯幅(mm)
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
ボス径B(Φmm)
ボス長BL(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00246206BSS10201206620166.721.6
1,560
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
00246215BSS1030130863020831.1
2,220
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
00246224BSS15201.5208830559.932.5
1,700
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
00246233BSS15301.53010845341046.7
2,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
00246242BSS20202201011403212.343.3
2,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
00246251BSS2030230101160441562.2
2,850
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
00246267BSS25202.5201215504014.254.1
2,700
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
00246276BSS25302.530151575541877.8
3,960
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
00246285BSS3020320151760482165
3,700
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
00246294BSS3030330151790661793.3
5,090
4,498
4,948(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
00246303BSS40204201520806424.786.6
5,910
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
00246312BSS403043020201208825124.4
9,380
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
00246321BSS502052020301008329.3108.3
10,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
00246337BSS5030530253015010524155.5
17,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする