曜日別特売

ベベルギヤ 速比1:2

ベベルギヤ 速比1:2 - 青木精密工業ベベルギヤ 速比1:2 - 青木精密工業ベベルギヤ 速比1:2 - 青木精密工業ベベルギヤ 速比1:2 - 青木精密工業ベベルギヤ 速比1:2 - 青木精密工業ベベルギヤ 速比1:2 - 青木精密工業ベベルギヤ 速比1:2 - 青木精密工業ベベルギヤ 速比1:2 - 青木精密工業
(2件のレビュー)
種別ベベルギヤ減速比2圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級内容量1個
注意
※本製品は1個単位の販売です。
速比1:2でご使用の場合、別途適合商品をお買い求め頂く必要がございます。
全48種類を絞り込む
モジュール
歯数
48種類すべて表示中
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
外径D(Φmm)
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
穴長さS(mm)
組立距離A(mm)
歯先距離F(mm)
ボス長BL(mm)
全長L(mm)
モジュール
歯数
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00245287BSA10151216.8151323.597.813.72115S45C
1,230
1,098
1,208(税込)
当日出荷
00245296BSA10302230.9301319.512.9815.06130S45C
2,450
2,198
2,418(税込)
当日出荷
00245305BSA15151825.222.5163210.28.417.371.515S45C
1,350
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
00245314BSA15303446.345152515.11018.361.530S45C
2,300
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
00245323BSA20152233.630224313.911.523.44215S45C
1,550
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
00245332BSA20304461.860193218.81223.13230S45C
2,800
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
00245341BSA2515304237.5-54--29.772.515S45C
1,950
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
00245357BSA25305477.275-39--28.012.530S45C
3,630
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
00245366BSA30153550.445316319.315.533.83315S45C
2,800
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
00245375BSA30306692.790254424.21530.76330S45C
5,140
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
00245384BSA40154567.260-85--45.88415S45C
4,190
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
00245393BSA403085123.6120-57--39.25430S45C
9,060
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
89998422BSA50155583.9755010431.22454.67515S45C
6,560
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
89998431BSA5030100154.51504071382448.61530S45C
12,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00245761BSB10201621.820-29.6--15.03120S45C
1,250
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
00245777BSB10403040.940-21.8--15.01140S45C
2,200
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
00245786BSB1220222825-36--18.641.2520S45C
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
00245795BSB12403550.750-27--18.781.2540S45C
3,000
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00245804BSB15202532.730-46--27.161.520S45C
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
00245813BSB15404461.360-35--26.231.540S45C
3,250
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
00245822BSB20203243.640-62--38.63220S45C
2,200
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
00245831BSB20406081.880-45--34.12240S45C
4,090
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00245847BSB25204054.550-75--43.612.520S45C
2,890
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
00245856BSB254074102.2100-55--40.392.540S45C
5,560
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
00245865BSB30205065.460-90--53.2320S45C
4,050
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
00245874BSB304086122.7120-65--47.87340S45C
8,750
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00245883BSB40206087.280-109--55.28420S45C
6,920
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
00245892BSB4040110163.6160-74--48.99440S45C
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00245926BSE15182229.727-40.74--231.518S45C
2,100
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
00245935BSE15363655.454-26.75--18.51.536S45C
3,780
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
00245944BSE20182836.636-53.12--29218S45C
2,940
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00245953BSE20365073.872-32.12--24236S45C
5,040
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
00245962BSE25183649.545-64.29--352.518S45C
2,700
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
00245971BSE25366092.290-42.55--292.536S45C
5,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
00245987BSE30184159.454-75.27--40318S45C
3,400
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00245996BSE303675110.7108-52.32--36336S45C
7,150
6,598
7,258(税込)
37日以内出荷
返品不可
00246005BSE40185579.272-99.73--52418S45C
5,560
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
00246014BSE4036100147.6144-71.56--49.5436S45C
12,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
89998447BSA601565100.7906012436.72865.32615S45C
7,980
取扱い終了
返品不可
89998465BFA603070185.4180488545.42858.38630FC200
15,940
取扱い終了
返品不可
89998456BFA801590134.31207016043.63378.29815FC200
23,980
取扱い終了
返品不可
89998474BSA803090247.22406011057.23472.92830S45C
50,270
取扱い終了
返品不可
89998483BSB602090130.71207016042.732.577.66520S45C
11,300
取扱い終了
返品不可
89998501BFB604090245.42405210348.43064.67640FC200
20,870
取扱い終了
返品不可
89998492BSB8020120174.631609020952.63998.05620S45C
20,870
取扱い終了
返品不可
89998517BFB8040120327.23206513259.23580.35840FC200
45,290
取扱い終了
返品不可
73494532BSA801590134.31207016043.63378.29815S45C
26,380
取扱い終了
73497122BFA803090247.22406011057.23472.92830FC200
57,810
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00245366
2020-02-18
用途: 養蜂業を営んでおります。遠心分離機の歯車が摩耗していたので交換しました。
その他業種

非常に助かりました。
ありがとうございました。
歯車の切削仕上がり、C面取り、黒染め等が大変良く仕上がっておりました。感謝申し上げます。
ただ、キー溝加工、ネジ止め、追加切削加工などのオプションがあると助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 00245375
2017-04-30
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社アオチ電機製造業

早急に手元に届きありがとうございました。
商品は希望通りの良い品です。改善点は何もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする