曜日別特売

スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)

スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) - 大三商会スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) - 大三商会スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) - 大三商会

(べタ・PA14 1/2°)

歯幅(mm)28.58ピッチ(mm)10種別スパーギヤー内容量1個
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
軸穴径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00252192DP10-15SC1512S45C
1,250
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252201DP10-16SC1612S45C
1,350
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252217DP10-17SC1712S45C
1,350
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252226DP10-18SC1812S45C
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252235DP10-19SC1912S45C
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252244DP10-20SC2012S45C
1,550
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252253DP10-21SC2112S45C
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252262DP10-22SC2212S45C
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252271DP10-23SC2312S45C
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252287DP10-24SC2412S45C
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252296DP10-25SC2512S45C
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252305DP10-26SC2612S45C
2,100
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252314DP10-27SC2712S45C
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252323DP10-28SC2812S45C
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252332DP10-29SC2912S45C
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252341DP10-30SC3012S45C
2,500
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
00252357DP10-31SC3115S45C
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252366DP10-32SC3215S45C
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252375DP10-33SC3315S45C
2,900
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
00252384DP10-34SC3415S45C
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252393DP10-35SC3515S45C
3,100
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252402DP10-36SC3615S45C
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252411DP10-37SC3715S45C
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252427DP10-38SC3815S45C
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252436DP10-39SC3915S45C
3,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252445DP10-40SC4015S45C
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252454DP10-41SC4115S45C
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252463DP10-42SC4215S45C
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252472DP10-43SC4315S45C
4,100
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252481DP10-44SC4415S45C
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252497DP10-45SC4515S45C
4,700
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252506DP10-46SC4615S45C
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252515DP10-47SC4715S45C
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252524DP10-48SC4815S45C
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252533DP10-49SC4915S45C
5,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252542DP10-50SC5015S45C
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252594DP10-55SC5520S45C
6,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252646DP10-60SC6020S45C
7,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252673DP10-65SC6520S45C
9,200
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252707DP10-70SC7020S45C
10,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252734DP10-80SC8020S45C
12,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252752DP10-90SC9020S45C
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252104DP10-100SC10020S45C
19,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252122DP10-10SC1012S45C
1,000
取扱い終了
00252147DP10-11SC1112S45C
1,000
取扱い終了
00252165DP10-12SC1212S45C
1,100
取扱い終了
00252174DP10-13SC1312S45C
1,100
取扱い終了
00252183DP10-14SC1412S45C
1,250
取扱い終了
00258745DP10-20FC2015FC20
1,800
取扱い終了
00258754DP10-21FC2115FC20
1,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする