曜日別特売

スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)

スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) - 大三商会スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) - 大三商会
(1件のレビュー)

(べタ・PA14 1/2°)

歯幅(mm)25.4材質S45Cピッチ(mm)12種別スパーギヤー内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
軸穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00252856DP12-15SC1510
1,100
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
00252865DP12-16SC1610
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252874DP12-17SC1710
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252883DP12-18SC1810
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
00252892DP12-19SC1910
1,250
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
00252901DP12-20SC2010
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
00252917DP12-21SC2112
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252926DP12-22SC2212
1,350
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252935DP12-23SC2312
1,350
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252944DP12-24SC2412
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252953DP12-25SC2512
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
00252962DP12-26SC2612
1,550
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252971DP12-27SC2712
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
00252987DP12-28SC2812
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252996DP12-29SC2912
1,750
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253005DP12-30SC3012
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253014DP12-31SC3112
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253023DP12-32SC3212
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253032DP12-33SC3312
2,100
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253041DP12-34SC3412
2,150
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253057DP12-35SC3512
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253066DP12-36SC3612
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253075DP12-37SC3712
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253084DP12-38SC3812
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253093DP12-39SC3912
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253102DP12-40SC4012
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253111DP12-41SC4115
2,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
00253127DP12-42SC4215
2,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253136DP12-43SC4315
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253145DP12-44SC4415
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253154DP12-45SC4515
3,100
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253163DP12-46SC4615
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253172DP12-47SC4715
3,250
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253181DP12-48SC4815
3,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
00253197DP12-49SC4915
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253206DP12-50SC5015
3,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253224DP12-52SC5215
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253251DP12-55SC5515
4,600
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253303DP12-60SC6015
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253337DP12-65SC6515
6,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253364DP12-70SC7015
6,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253382DP12-75SC7515
7,600
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253391DP12-80SC8015
8,700
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253407DP12-85SC8520
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253416DP12-90SC9020
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253425DP12-95SC9520
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252777DP12-100SC10020
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252822DP12-12SC1210
1,000
取扱い終了
00252831DP12-13SC1310
1,000
取扱い終了
00252847DP12-14SC1410
1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00252944
2014-11-27
用途: ギヤの欠けた機械の交換修理に使用

側面のバリが、少し気になるのと、内径の表示がほしかった。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする